ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3専用 拡張パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51804194 品番1400021404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。
1枚追加で123cmまで取り付け幅が広がる。
拡張部分は角度調整が可能(
84.5cm以上123cm未満の位置で設置される場合)。

用途のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。 材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム 質量(kg)2.1 寸法(cm)パネル部分:約170-190 高さ(cm)約182-245
注意
※本体は別売りになります。
※猫の脱走防止を完全に保証するものではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする