ドリームウェア
ドリームウェアの 日用雑貨
ドリームウェアの つっぱり棒・つっぱり棚
天井突っ張り式 ポールラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51804228
品番
WJ-340WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
小さなスペースで効率収納。簡単に取り付けられる突っ張りポールハンガーラック。
省スペースでの設置が可能。棚板高さ調整可能(上部:2枚、下部:4枚)。取り外し可能な落下防止用ガイド4個付き。
用途
つっぱりラック、すき間収納として。突っ張り、伸縮、収納、棚、すきま。
材質
パイプ:スチールパイプ、棚板/ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤:ポリプロピレン、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり約2、合計12
棚板数(枚)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×27×200-280
組立時間
約20-30分
有効サイズ
棚板:A4サイズ(縦29.5 奥行き21cm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません