突っ張りゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51804246 品番RPE-4T(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。
一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。
横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。
棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。
しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。

用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)16 ホワイト 耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-79.5×42×220-260 組立時間約60分以上
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする