曜日別特売
AJ19 電動バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804544

AJ19 電動バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804544
AJ19 電動バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804544

電動バリカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51804544品番AJ19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。
スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。
安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。

用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする