ヒゲトリマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51804560 品番AGT67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。
刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。
生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。

用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター 付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ 質量(g)87 使用時間1回10分として、約6回使用可能 使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする