ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51804614 品番ABP07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理。お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア。携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使える。
刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができる。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。
回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込む。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保つ。
防水仕様なので、水洗いで清潔、お手入れ簡単。

用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/メイクノリ 付属品掃除用ブラシ 質量(g)52 使用時間1日1回2分として、約1ヵ月使用可能 使用電池単3形アルカリ乾電池×1本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする