電気カミソリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3枚刃 注文コード51804639 品番AS27
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は刃数など2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにおさまる超小型ながら、本格的な切れ味を実現したメンズシェーバー。水洗いもできるポケットタイプ。
濃いヒゲ・長いヒゲも剃れる本格3枚刃ダブルエッジトリマー搭載で、スッキリ深剃り出来る。ロックボタン付スイッチで、安全で携帯に便利。
水洗いができていつも清潔。お手入れ簡単。WET剃り対応可能。刃の動作方法:往復式。

用途自宅でのヒゲのお手入れに。電気カミソリ/刈り/メンズシェーバー/乾電池式/WET剃り可能/ロック機能搭載/ポケットタイプ/超小型 付属品掃除用ブラシ 刃数3枚刃 質量(g)75 使用時間1回3分として約1ヵ月 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×2.5×9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする