AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657

AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657
AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657
AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657
AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657
AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657
AFV046 フェイスシェーバー レディース用 ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804657

フェイスシェーバー レディース用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51804657品番AFV046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。
マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。保証期間:お買い上げ日より6ヵ月。

用途
眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.5×14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする