曜日別特売
CDG3LN25-175 エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ SMC 51810123

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
注文コード
51810123
品番
CDG3LN25-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,920

・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51810123CDG3LN25-17552725366AL30-N02B-2R-ACDG3LN25-175 ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC 52725366ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30SMC1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする