商品単体画像

#101A キャプロン規格袋 JSP 51810966 #101A キャプロン規格袋 JSP 51810966

キャプロン規格袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚×2袋) 注文コード51810966 品番#101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

キャプロンA(エース)とは・・・
・優れた表面固有抵抗値
・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮
・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です

用途電子部品・化粧品等 深さ(mm)200 口幅(mm)150
関連資料:(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする