丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
レジャーシートバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
51811009
品番
90365070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
バッグとして、レジャーシートとして2WAYで使用出来ます。
用途
連結できるから一人でも大人数でも!
材質
PP
幅(mm)
(展開時)600、(袋状態)600
色
アイボリー
高さ(mm)
(展開時)900、(袋状態)450
種類
手提げ袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
(持ち手)30×750
材質(ハトメ)
スチール
材質(ファスナー)
ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。