丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ライトクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
アイボリー
注文コード
51811036
品番
90394270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コスパ最強の保冷・保温バッグ
用途
食品のテイクアウト、手土産など短時間の持ち歩きに最適です。
材質
PP不織布+アルミ蒸着フィルム+PPラミネート
幅(mm)
260
色
アイボリー
サイズ
M
高さ(mm)
280
種類
手提げ袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
(持ち手)25×300
マチ(mm)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。