BS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード51811054 品番BS-DENT-MSY-SF
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。
明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。
現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。
原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。
パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。
市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。
22〜25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。

用途口内法X線撮影に使用します。 仕様【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ 寸法(mm)パケット:34.4×45.8×1 電流(mA)X線管:0.5〜1.5 ISO感度設定グループF 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000301 フィルム寸法(mm)30×40 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※パケットの色が掲載画像と異なる場合がありますが、機能品質に差はありません。
※適切な安全光の下で開封すること。
※開封後はなるべく早めに使用すること。
※遮光のため内袋に入れ、常湿で保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする