シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51811115
品番
19963
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
付属品
収納ケース、電池取り出し用ピック
長さ(mm)
ジョウ:149
測定範囲(mm)
0.01〜1500
電源
リチウム電池CR2032×1個
本体寸法(mm)
1770×190×29
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
1920
許容誤差
最大:±0.10mm
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
Bluetooth
4.2
通信距離(m)
約7
注意
※データ転送機能をご利用の場合は、シンワの測定データ管理アプリのダウンロードが必要です。