SBL-B5 硬筆用ソフト黒色下敷 共栄プラスチック 51811770 SBL-B5 硬筆用ソフト黒色下敷 共栄プラスチック 51811770 SBL-B5 硬筆用ソフト黒色下敷 共栄プラスチック 51811770 SBL-B5 硬筆用ソフト黒色下敷 共栄プラスチック 51811770 SBL-B5 硬筆用ソフト黒色下敷 共栄プラスチック 51811770 SBL-B5 硬筆用ソフト黒色下敷 共栄プラスチック 51811770

硬筆用ソフト黒色下敷

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード51811770 品番SBL-B5
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

なめらかなタッチで文字が書きやすくなる、硬筆用ソフト黒色下敷。
文字が書きやすくなる黒色軟質地のB5判下敷です。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な重みと厚みが安定感を高め文字を書きやすくします。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用し、書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
下敷としてだけでなく色々な用途で使えます。
書写・手紙・塗り絵・絵画・契約書や履歴書・押印マットなどに。
黒色の下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立ちません。
滑止め効果のある生地で紙がズレるのを防ぎます。
裏ページの文字が目立たなくなりノートが取りやすくなります。
コピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減されます。
本体に裏表はなく両面使用できます。

仕様軟質厚手、両面梨地生地 ブラック(梨地) サイズB5判 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする