W-1866 硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト 共栄プラスチック 51811806 W-1866 硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト 共栄プラスチック 51811806 W-1866 硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト 共栄プラスチック 51811806

硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード51811806 品番W-1866
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

これ1枚で硬い、柔らかい、2種類の書き心地、硬筆用ダブル下敷 B5判。
表面は軟質で、裏面は硬質のダブル下敷です。
硬質+軟質で書く用途に合わせて書き心地をお選びいただけます。
やわらかい鉛筆(2B〜4B)又はボールペンで書く場合は柔らかい軟質面をご使用ください。
軟質面は適度な弾力があり滑らずスムーズに書けます。
通常の硬さの鉛筆(H、HB、F)で書く場合は裏面の硬質面をご使用ください。
硬質面はしっかりとした硬度があり文字がスラスラ書けます。
時間表やスケジュール表、メモ等を挟んで使用できるB5判下敷です。
使い方次第でいろんな使い方があり、多目的な下敷です。

仕様両面タイプ(硬面:0.5mm、軟面:0.3mm) ホワイト サイズB5判 材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂+軟質塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする