しっかりシタ字キ B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 51812190 品番 SHS-B5-02
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、しっかりシタ字キ B5。
筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。
厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、ノートやレポートに最適で、勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。
ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。
軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。
なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。
目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。
方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷です。
マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。
敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減。
0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。
捺印マットにも最適で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。

ぶどう サイズB5判 材質(本体)PVC製 タイプリバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする