着用
makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
ネクサスヒートレインジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
ダークブルー
材質
【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート) 【中綿襟部分】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100% はっ水(水をはじきやすい)【耐水圧】10,000mmH2O
注文コード
51812305
品番
AS-3990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しできる!ヒーター内臓レイン
材質
【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート) 【中綿襟部分】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100% はっ水(水をはじきやすい)【耐水圧】10,000mmH2O
色
ダークブルー
対応
NTCセンサー対応(NTCセンサーが温度の上がりすぎを防ぎます)
注意
※モバイルバッテリーは本商品に付属しておりません。