サンド置き画
makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
ハードシェルプロテクトジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
51812594
品番
AS-1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
雨風、汚れ、周りの臭いからインナーを守る防寒着の上からも着れるオーバーサイズ。機能を使い分けできる3WAYフードボタン。
材質
【表地】ナイロン100%【ポケット内布】ポリエステル100%【耐水圧】10000【透湿度】5000
色
マッドサンド
サイズ
F