使用例
makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
マルチサックヒートベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
51812795
品番
AS-3890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モバイルバッテリーで温かくなる、大容量ベスト。インナーでもアウターとしても着用できます。ポケットはマチ付きで、インナーとして着用した時は邪魔にならないフラット仕様。
材質
【表】ポリエステル100%(アクリルコーティング)【脇・背中】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
L
注意
※市販のモバイルバッテリー使用時は以下の点をご注意ください。1)PSE認証のあるモバイルバッテリーをお使いください。2)5V/2A以上の出力のものを使用してください。3)バッテリーの容量により使用時間が異なります。
※防水加工を施しておりません