カーキ置き画

AS-6700 さりげないレインウェアセットアップ makku 51812829 AS-6700 さりげないレインウェアセットアップ makku 51812829 AS-6700 さりげないレインウェアセットアップ makku 51812829

さりげないレインウェアセットアップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 51812829 品番 AS-6700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。
ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。
ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。

材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR カーキ サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする