仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様
材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2O
色オフブラック
サイズM
スタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。