ブラック着用イメージ

AS-4700 きどらないレインウェアセットアップ makku 51813005 AS-4700 きどらないレインウェアセットアップ makku 51813005 AS-4700 きどらないレインウェアセットアップ makku 51813005

きどらないレインウェアセットアップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 51813005 品番 AS-4700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自然体でありのままの自分を見つめる「きどらない」レインウェア

仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様 材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2O オフブラック サイズL スタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする