川喜金物(SOWA)
ルマン座付DX取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)
104
84
104
165
124
仕上
アルマイト仕上シルバー
アルマイト仕上シルバー
アルマイト仕上ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51816268
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
取手部が丸い、ニース座付DX取手もあります。
付属品
【皿木ネジ】3.1×2
材質
アルミニューム
仕上
アルマイト仕上シルバー
ビスピッチ(mm)
104