曜日別特売
GB-719 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA) 51816837

GB-719 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA) 51816837
GB-719 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA) 51816837
GB-719 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA) 51816837

710型 プッシュツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕上GBメッキ注文コード51816837品番GB-719
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
扉厚:扉厚:18~41mm
裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30下穴径(Φmm)24仕上GBメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする