川喜金物(SOWA)
710型 プッシュツマミ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
仕上
仙徳メッキ
注文コード
51816846
品番
AB-719
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
扉厚:扉厚:18~41mm
裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
下穴径(Φmm)
24
仕上
仙徳メッキ