曜日別特売
SG-212 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818885

SG-212 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818885
SG-212 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818885
SG-212 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818885

210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上金消メッキ注文コード51818885品番SG-212
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
適合扉厚:20mm~43mm
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30仕上金消メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする