曜日別特売
AB-213 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818928

AB-213 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818928
AB-213 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818928
AB-213 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA) 51818928

210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上仙徳メッキ注文コード51818928品番AB-213
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
適合扉厚:20mm~43mm
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30仕上仙徳メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする