川喜金物(SOWA)
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
金古美塗装
注文コード
51818946
品番
KB-213
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
適合扉厚:20mm~43mm
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
仕上
金古美塗装