曜日別特売
AU-416 410型 プッシュツマミ(埋込タイプ) 川喜金物(SOWA) 51819034

AU-416 410型 プッシュツマミ(埋込タイプ) 川喜金物(SOWA) 51819034
AU-416 410型 プッシュツマミ(埋込タイプ) 川喜金物(SOWA) 51819034
AU-416 410型 プッシュツマミ(埋込タイプ) 川喜金物(SOWA) 51819034

410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上本金メッキ注文コード51819034品番AU-416
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
適合扉厚:20~42mm
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30仕上本金メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする