川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>夷ハンドル(エビス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)
130
130
74
98
49
材質
ヒノキ
ケヤキ
ヒノキ
サクラ
シオジ
ナラ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51819400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
材質
ヒノキ
仕上
クリアー仕上
ビスピッチ(mm)
130