曜日別特売
- <天然木シリーズ>クローゼットハンドル 川喜金物(SOWA) 51819874

- <天然木シリーズ>クローゼットハンドル 川喜金物(SOWA) 51819874
- <天然木シリーズ>クローゼットハンドル 川喜金物(SOWA) 51819874

<天然木シリーズ>クローゼットハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)105
材質ナラ
内容量1個注文コード51819874品番-
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×35材質ナラ仕上クリアー仕上ビスピッチ(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする