川喜金物(SOWA)
丸棒ハンドル(片面用) <天然木シリーズ>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)
120
200
120
280
材質
天然木(シオジ)
天然木(ケヤキ)
天然木(ヒノキ)
天然木(サクラ)
天然木(シオジ)
天然木(ナラ)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51820066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
【トラスネジ】3.5×25
材質
天然木(シオジ)
仕上
クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
ビスピッチ(mm)
120