曜日別特売
- サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> 川喜金物(SOWA) 51820136

- サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> 川喜金物(SOWA) 51820136
- サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> 川喜金物(SOWA) 51820136
- サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> 川喜金物(SOWA) 51820136

サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)280
材質天然木(ケヤキ)
内容量1個注文コード51820136品番-
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】3.5×25材質天然木(ケヤキ)仕上クリアー仕上ビスピッチ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする