※メイン写真

4560261144005 セーフティストッパー MYST 51820398 4560261144005 セーフティストッパー MYST 51820398 4560261144005 セーフティストッパー MYST 51820398

セーフティストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51820398 品番4560261144005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

粘着テープで取り付けが簡単にできます。
左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。
コーナー部分にも使用できます。

用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。 種別ストッパー 材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤 形状マルチ 材質(本体)ABS樹脂・軟質塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする