用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。
材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)
寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36
全光束(Lm)3500
発光色昼光色
保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)
センサー感知方式光センサー
点灯方式光センサー
コード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
設置場所屋外
効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V〜6.5V/15W
灯数1
防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65
電球の種類LED
点灯時間(時間)約6-12
照射角度(°)約120