おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の トランクス・ボクサーブリーフ
BTデュアル3Dファーストレイヤー ボクサーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51820897
品番
JW-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%、ウエスト部分/ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
M
身長(cm)
165-175
胴囲(cm)
76〜84
色番
11