おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の タイツ
オーバーザファンクション 前開きロングタイツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51820985
品番
JW-552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
【本体】ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%【ウエスト部】ナイロン65%・ポリエステル35%
色
ブラック
サイズ
S
身長(cm)
155-165
胴囲(cm)
68〜76
色番
11