おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の Tシャツ 長袖
FUBAR コットンエアサンド スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51821299
品番
FB-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ミニマルなデザインに遊び心とハイテク機能を加えたオーバーサイズスウェットシャツ
材質
綿50%・ポリエステル50%
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
175〜185
色番
11