FUBAR コットンエアサンド スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51821308 品番FB-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ミニマルなデザインに遊び心とハイテク機能を加えたオーバーサイズスウェットシャツ

材質綿50%・ポリエステル50% ブラック サイズ3L 胸囲(cm)108〜116 身長(cm)175〜185 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする