おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の Tシャツ 長袖
FUBAR コットンエアサンド スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51821317
品番
FB-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ミニマルなデザインに遊び心とハイテク機能を加えたオーバーサイズスウェットシャツ
材質
綿50%・ポリエステル50%
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
80〜88
身長(cm)
155〜165
色番
16