おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTパワーストレッチ EVOロングスリーブバックハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51821475
品番
JW-727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
耐久繊維コーデュラ®+ライクラ®freshFX®を採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88-96
身長(cm)
165-175
機能
冷感・速乾・消臭
色番
11