おたふく手袋
BT冷感3Dファーストレイヤー UVカットスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
3L
M
L
LL
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51822008
品番
JW-715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造(特許出願中)素材、デュアルファブリックPLUS+搭載。汗のべたつきを軽減するだけでなく、冷感機能を兼ね備え快適な着心地を保つ。
材質
【本体】ポリエチレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%【腕部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
80-88
身長(cm)
155-165
機能
冷感
色番
12