曜日別特売
JW-170 BTパワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 51822279

BTパワーストレッチ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード51822279品番JW-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%ブルーサイズL胸囲(cm)96-104身長(cm)175-185機能保温性・吸汗速乾色番18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする