おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモデオ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
51822394
品番
JW-276
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
身長(cm)
175-185
機能
消臭
色番
11