おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモデオ ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51822455
品番
JW-275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
104-112
身長(cm)
175-185
機能
消臭
色番
11