オーバーザファンクション ショートスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51822769 品番 JW-541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。

材質ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15% ブラック サイズS 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする