BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L ヘザーブラック 注文コード51822857 品番JW-608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。

材質ポリエチレン55%・ポリエステル45% ヘザーブラック サイズ3L 胸囲(cm)108〜116 身長(cm)175〜185 機能新接触冷感・吸汗速乾 色番72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51822884
2024-08-31
用途:
屋外で行う、土工の作業。
その他業種

おたふく手袋さん、御社の商品である「 この冷感速乾シャツ 」一つも速乾性が、
有りませんが謳い文句とかけ離れていませんか?
汗が引くどころか、汗をドンドン吸ってくれて作業してても重いですよ。
改善されたし!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする