曜日別特売
JW-608 BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51822866

JW-608 BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51822866
JW-608 BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51822866

BT冷感速乾デュアルブロック ショートスリーブ クルーネックシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ヘザーブルー
内容量1枚注文コード51822866品番JW-608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。

材質ポリエチレン55%・ポリエステル45%ヘザーブルーサイズS胸囲(cm)80~88身長(cm)155~165機能新接触冷感・吸汗速乾色番73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51822884
2024-08-31
用途: 屋外で行う、土工の作業。
その他業種

おたふく手袋さん、御社の商品である「 この冷感速乾シャツ 」一つも速乾性が、
有りませんが謳い文句とかけ離れていませんか?
汗が引くどころか、汗をドンドン吸ってくれて作業してても重いですよ。
改善されたし!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする