BT冷感3Dファーストレイヤー ノースリーブ ラウンドネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ブラック 注文コード51822936 品番JW-713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造(特許出願中)素材、デュアルファブリックPLUS+搭載。汗のべたつきを軽減するだけでなく、冷感機能を兼ね備え快適な着心地を保つ。

材質ポリエチレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15% ブラック サイズM 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 機能冷感 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする